カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(1,292)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • omron(オムロン)(54)
  • ホンダ(38)
  • コガネイ(22)
  • ALCANhands(21)
  • RS PRO(19)
  • JAPANNEXT(18)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • エスコ(15)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • クボタ計装(11)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • NAKATAKI(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 日東工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ms」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DMZ)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DZSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDUK16) SMCCD Series(CDUK16)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDU16) SMCCD Series(CDU16)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド SMCCQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッドSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DCMZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CXSM Series(CXSM15M) SMCCXSM Series(CXSM15M)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMCミニチュア管継手 SUS316 MS6-1SMC
129税込142
1個
9日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CVQ - バルブ付薄形シリンダ SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB50) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB50)SMC
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB32SMC
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K1~)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR118~) SMC大型真空ユニット (ZR118~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR1-VK15~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK15~)SMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-K~)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)SMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR115 SMC大型真空ユニット ZR115SMC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S1)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-C~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能