カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,354)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • メカニカル部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(125)
  • コガネイ(1,978)
  • New-Era(ニューエラー)(931)
  • エスコ(724)
  • 三木プーリ(583)
  • 大阪魂(529)
  • KANA(片山チエン)(361)
  • TRUSCO(276)
  • イマオコーポレーション(247)
  • アズワン(226)
  • OSG(オーエスジー)(226)
  • 清水製作所[継手](226)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(212)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • NACHI(不二越)(198)
  • 岡崎精工(197)
  • 岩田製作所(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
  • ケナメタル(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16φ」の検索結果

11,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
149税込164
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ZPR - パッド径 Φ10-16 SMCZPR - パッド径 Φ10-16SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ZPY - パッド径 Φ10-16 SMCZPY - パッド径 Φ10-16SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZPT - パッド径 Φ10-16 SMCZPT - パッド径 Φ10-16SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
3,500税込3,850
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
819税込901特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
408税込449
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16SMC
647税込712特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
608税込669
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
...