「18-0」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
1個
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
仕様標準形(無給油タイプ)
付属品グリースパック
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(Z) 5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケット
クッション有
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.57
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)
ポートねじの種類(-) Rc
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)180
ストロークB(mm)180
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.83MB)
ノズル径(Φmm)1.8相当
ワンタッチ管継手サイズΦ10
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ