カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,169)
- 油圧機器・油圧ホース(194)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(141)
- エスコ(720)
- TRUSCO(409)
- ノーブランド(401)
- NSK(日本精工)(352)
- NACHI(不二越)(287)
- 大阪魂(285)
- アズワン(268)
- NTN(エヌティーエヌ)(231)
- cotta(208)
- Panasonic(パナソニック)(202)
- TOKIO(藤沢工業)(200)
- CKD(193)
- EBM(江部松商事)(187)
- 三木プーリ(170)
- ヤナセ(柳瀬)(153)
- 三菱電機(145)
- シロクマ(129)
- 近藤製作所(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「180 φ」の検索結果
特価

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
薄形シリンダ CDQ2B180
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B180~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から29日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-180A
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)180クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B180
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B180)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-180Z)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-180Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-180Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-180Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-180Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-180Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-180Z)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-180Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-180Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-180Z)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDLSF180-~)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-180)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)180作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
...