曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-180Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-180Z) - SMC
ストローク(mm)
180
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34560794CDM2B25-180Z-A93LSA93
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
34560846CDM2B25-180Z-M9BWLM9BW
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34560785CDM2B25-180Z(-) オートスイッチなし
¥7,760
取扱い終了
返品不可
34560803CDM2B25-180Z-A93A93
¥11,720
取扱い終了
返品不可
34560812CDM2B25-180Z-A93LA93
¥12,380
取扱い終了
返品不可
34560828CDM2B25-180Z-M9BM9B
¥13,920
取扱い終了
返品不可
34560837CDM2B25-180Z-M9BLM9B
¥14,580
取扱い終了
返品不可
34560855CDM2B25-180Z-M9NWLM9NW
¥15,130
取扱い終了
返品不可
34560864CDM2B25-180Z-A34AA34A
¥18,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする