158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPM50-185AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-185AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-185Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MDBB50-185JZ-M9NWZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-185JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MDBB50-185JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-185JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CDQ2A50-185DCZ-M9BL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-185DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-185Z SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG1ZN50-185Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-185Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

CDG1ZN50-185JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-185JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDG1UN50-185Z-B54L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-185Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CDG1TA50-185Z-M9B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CDG1LN50-185Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1LN50-185JZ-A93S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-185JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-185Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1DN50-185Z-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CDA2D50-185Z-A54 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CG1ZN50-185Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-185Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDA2B50-185JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-185JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CDG1UA50-185Z-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-185DCZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2A50-185DCMZ-A93L CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-185DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-185DCMZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP96SDB50-185C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-185C) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

MB Series(MBB50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

関連カテゴリ