カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トヨタ(45)
- ホンダ(44)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(26)
- イトーキ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- MICROCHIP(11)
- ノーブランド(10)
- 椿本チエイン(8)
- ミツビシ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- スバル(5)
- ダイハツ(5)
- シルファー(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「192b」の検索結果

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-1)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-192Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)192クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25F-~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1920Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1920形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-192Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)192クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-192Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)192
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-192Z)
SMC¥8,298税込¥9,1281個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)192
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa