256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







小型圧力スイッチ ZSE SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 定格圧力範囲(kPa)0~-101 設定圧力範囲(kPa)0~-101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




プラグインユニット (VV5QZ22-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



ZM Series(ZM132~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) ノズル径(Φmm)(13)1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ12-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)




プラグインユニット (VV5QZ32-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

SS0755 SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)





マニホールド SYシリーズ用 SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




プラグインユニット (VV5QZ25-1~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)