39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9536種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1G125) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1G180) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA230A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力‐100kPa~1MPa 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G140-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

AC Series(AC30A-02G) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330A SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGH200 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A) SMC CADデータあり
シリーズ(4) SGH400 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH333A) SMC CADデータあり
ポート数3 シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード