カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ABB(2)
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Mersen(4)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- RS PRO(2)
- SCHURTER(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- WALTHER(3)
- カナレ電気(6)
- セムコーポレーション(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 三菱電機(2)
- 堀内機械(3)
- 富士電機(3)
- 日東工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(124)
「1a-p32」の検索結果
特価

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A32
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(32) ミリ:8 x 6
ファインロックシリンダ(CDLG1U~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
LEFS32A-5
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100B)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-300
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-500C
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32A
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-400BM)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32A-400B)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB32-~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロック シリンダ CDLM2D32
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2H~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-1~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2BZ~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2L32-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2C~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-2~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-75-~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-50-~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2B32-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2D~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷から32日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-100FZ1-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200FZ1-}
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250FZ1-}
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり