曜日別特売

L Series(LEY32A-400B)

L Series(LEY32A-400B) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全14種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38126655LEY32A-400B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38126664LEY32A-400B-R3(-) コントローラなし(3) 3
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38126734LEY32A-400B-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
143,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38126673LEY32A-400B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
121,400
取扱い終了
返品不可
38126682LEY32A-400B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
124,850
取扱い終了
返品不可
38126698LEY32A-400B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
125,800
取扱い終了
返品不可
38126707LEY32A-400B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
128,400
取扱い終了
返品不可
38126716LEY32A-400B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
128,650
取扱い終了
返品不可
38126725LEY32A-400B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
129,950
取扱い終了
返品不可
38126743LEY32A-400B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
131,450
取扱い終了
返品不可
38126752LEY32A-400B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
131,450
取扱い終了
返品不可
38126768LEY32A-400B-R31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
147,350
取扱い終了
返品不可
38126777LEY32A-400B-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
154,600
取扱い終了
返品不可
38126786LEY32A-400B-RB6P3D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
195,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする