「1a-p20」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB) 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 関連資料カタログ(4.28MB) 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アタッチメント)合成樹脂 アタッチメントガイドアタッチメント付
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)







1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)



VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MY1B20-450A-M9P MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-450A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)450 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷



MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

関連キーワード