カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(473)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(273)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • ニッサン(57)
  • エスコ(48)
  • NOK(48)
  • 神東塗料(43)
  • KITO(キトー)(35)
  • onsemi(29)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • SCHMERSAL(27)
  • DUCATI(25)
  • SIEMENS(22)
  • アズワン(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ナイキ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bg」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BGSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AW Series(AW20-N01BG) SMCAW Series(AW20-N01BG)SMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
その他(VY110~) SMCその他(VY110~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
KQ Series(KQ2C~) SMCKQ Series(KQ2C~)SMC
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ISE10 SMCISE10SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
IRV - 真空レギュレータ(IRV20) SMCIRV - 真空レギュレータ(IRV20)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
パイロット方式(0) 内部パイロット形
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
I Series(IP8100) SMCI Series(IP8100)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
型式電-空型ロータリタイプ
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
I Series(ISE10) SMCI Series(ISE10)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
S Series(SX11) SMCS Series(SX11)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
ポート数2
Z Series(ZSE10F) SMCZ Series(ZSE10F)SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100
...