カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,966)
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(685)
- エスコ(9,725)
- 大阪魂(9,121)
- RS PRO(7,458)
- 三木プーリ(6,691)
- WURTH ELEKTRONIK(4,847)
- SAMTEC(4,432)
- NSK(日本精工)(3,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,654)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,295)
- 日本モレックス(molex)(1,952)
- TRUSCO(1,742)
- ホンダ(1,719)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,667)
- ノーブランド(1,567)
- コノエ(1,521)
- Panasonic(パナソニック)(1,486)
- タンガロイ(1,457)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,436)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(466)
価格
価格で絞り込む
「1mm」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7管接続口径M5×0.8使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時閉)使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力内径把持力38開閉ストローク(両側)(mm)12
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
...