カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(298)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- IDEC(和泉電気)(15)
- ALBA(アルバ)(11)
- MAZDA(マツダ)(5)
- コクヨ(4)
- トキトレーディング(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- シャープ(2)
- ホンダ(2)
- アイシン精機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- EXEDY(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「1y-4e」の検索結果

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101Y
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷タイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応