カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,929)
  • 油圧機器・油圧ホース(275)
  • メカニカル部品(210)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(255)
  • ホンダ(20,296)
  • トヨタ(19,342)
  • MAZDA(マツダ)(18,594)
  • 三菱ふそう(13,698)
  • ミツビシ(8,993)
  • ニッサン(7,802)
  • BIGM(丸山製作所)(7,515)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,647)
  • スズキ(5,080)
  • スバル(4,616)
  • RS PRO(4,581)
  • 大阪魂(4,017)
  • 日野自動車(3,923)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,391)
  • いすゞ自動車(3,099)
  • BMW(2,907)
  • エスコ(2,888)
  • Kawasaki(2,773)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,375)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-6」の検索結果

関連キーワード
22,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズWB6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB6SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
AR Series(AR33P) SMCAR Series(AR33P)SMC
80税込88
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
99税込109
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から15日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
AR Series(AR43P) SMCAR Series(AR43P)SMC
109税込120
1個
当日出荷から50日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-6~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
AR Series(AR23P) SMCAR Series(AR23P)SMC
69税込76
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-6~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ CDQ2B63-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファインロックシリンダ CLA 2 SMCファインロックシリンダ CLA 2SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
KJ_D - ロッドエンド (ピストンロッド先端金具) SMCKJ_D - ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
...