カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,138)
  • メカニカル部品(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(25)
  • KITO(キトー)(991)
  • BIGM(丸山製作所)(944)
  • 大阪魂(863)
  • AMPHENOL(858)
  • RS PRO(702)
  • エスコ(418)
  • ParkerTAIYO(334)
  • CKD(245)
  • omron(オムロン)(227)
  • MAZDA(マツダ)(204)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • NSK(日本精工)(179)
  • SUS(エスユーエス)(166)
  • Festo(153)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
  • コガネイ(136)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • YAGEO(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-m5」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
V Series(VV5Q11-02M5) SMCV Series(VV5Q11-02M5)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02M5~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02M5~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
低回転トルクロータリジョイント MQR SMC低回転トルクロータリジョイント MQRSMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
6,298税込6,928特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
VQ110 SMCVQ110SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
VQ111 SMCVQ111SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
その他(VV100-~) SMCその他(VV100-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から20日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
K Series(KQ2H02) SMCK Series(KQ2H02)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
V Series(VV4QD15) SMCV Series(VV4QD15)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q)CE対応
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
SS0755 SMCSS0755SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
その他(VV4~) SMCその他(VV4~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
シリーズSY100
S Series(SS0755) SMCS Series(SS0755)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールド SMC4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールドSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SYJ522M) SMCS Series(SYJ522M)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
プラグインユニット (VV5QZ15-0~) SMCプラグインユニット (VV5QZ15-0~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5YJ5) SMCS Series(SS5YJ5)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS3Y1) SMCS Series(SS3Y1)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合CEマーキング規格CEマーキング適応
SF4-2M SMCSF4-2MSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
シリーズSYJ300
10-SS3 SMC10-SS3SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SS5Y3-41 SMCSS5Y3-41SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
シリーズSY3000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM32M) SMCMG Series(MGPM32M)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
関連キーワード
...