「2-m5 jst」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    839税込923
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    9,088税込9,997
    1袋(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 角先開形端子(A形) JAPPY

    角先開形端子(A形)

    JAPPY
    569税込626
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • Y端子(1.25-B3A) ELPA

    Y端子(1.25-B3A)

    ELPA
    171税込188
    1個
    翌々日出荷
    1.25-B3A
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#3 to #4)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    379税込417
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
  • JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁Y端子 2-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 2-3.5

    ELPA
    190税込209
    1個
    当日出荷
    V2-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(500個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    6,398税込7,038
    1袋(500個)
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • JST 丸形圧着端子 FV1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 丸形圧着端子 FV1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
  • 接地端子(2-M5) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    368税込405
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2

    SPARKFUN
    109,800税込120,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
    アズワン品番67-0424-92
  • SparkFun Air Velocity Sensor Breakout - FS3000-1005 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Air Velocity Sensor Breakout - FS3000-1005 Qwiic

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Need to keep track of the airflow in your data center or around your servers? How about making sure your HVAC and air control systems are functioning at full capacity? Well, the new SparkFun FS3000-1005 Air Velocity Sensor Breakout can help you with all that and more! It's super easy and super quick(Qwiic!)to hook up.。This breakout board is focused around Renesas' FS3000-1005, a surface-mount air velocity module with a range of 0-7.2m/s(0-16.2mph). It utilizes a MEMS thermopile-based sensor, features a digital output with 12-bit resolution and comprises a "solid" thermal isolation technology and silicon carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Air Velocity' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Air Velocity Sensor Breakout。Features。I2C address:0x28。Air flow speed:0 - 7.23 m/sec(0 - 16.17mph)。Accuracy:5 % of full scale flow range。12-bit resolution。Input Voltage:2.7-3.3V。Average current draw:10mA
    アズワン品番67-0427-58