カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(953)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ABRACON(23)
- ALBA(アルバ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(970)
- CKD(34)
- IDEC(和泉電気)(47)
- MAZDA(マツダ)(150)
- omron(オムロン)(14)
- RS PRO(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- アズワン(12)
- エスコ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- コガネイ(433)
- コクヨ(10)
- トヨタ(11)
- ニチフ(15)
- ニッサン(65)
- 神東塗料(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「2-y4」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2Y~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2Y40)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
CA2Y Series(CA2Y40Z)
SMC¥1,098税込¥1,2081個17日以内出荷付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB40)
SMC¥10,880~税込¥11,968~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YF40
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB40TF
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)35ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDQ2YF40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF40
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ Series(CQ2YA40TF)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDQ2YB40TN)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CD Series(CDQ2YB40TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDQ2YA40TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF40TF
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB40TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB40TN
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40TF
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
...