カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81,591)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,519)
  • メカニカル部品(719)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(524)
  • ホンダ(28,064)
  • トヨタ(20,481)
  • 三菱ふそう(15,909)
  • BIGM(丸山製作所)(14,955)
  • MAZDA(マツダ)(14,665)
  • 三木プーリ(12,315)
  • ミツビシ(8,883)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,178)
  • RS PRO(7,102)
  • ニッサン(6,859)
  • スバル(5,947)
  • 日野自動車(5,835)
  • 大阪魂(5,266)
  • エスコ(4,600)
  • スズキ(4,018)
  • いすゞ自動車(3,457)
  • メディアカバーマーケット(3,231)
  • Panasonic(パナソニック)(3,161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,967)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2*2」の検索結果

関連キーワード
83,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-2 SMC真空パッド ZP2-2SMC
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
K Series(KQ2H02) SMCK Series(KQ2H02)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)SMC
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)SMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2 SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-2SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
幅広タイプエアチャック MHL2-2 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-2SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
作動方式複動形
20-CDQ2B2 SMC20-CDQ2B2SMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2 SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-2SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
20-CDQ2A2 SMC20-CDQ2A2SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動片ロッド
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)SMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX262)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2D2~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G2~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L2~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
V Series(VV2DW2) SMCV Series(VV2DW2)SMC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ20
関連キーワード
...