カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(23)
  • ミリオン(共和)(4)
  • IRC(11)
  • CST×ミリオン(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • 大阪魂(897)
  • イマオコーポレーション(447)
  • オンダ製作所(172)
  • サカエ(91)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • ベン(76)
  • 山金工業(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(70)
  • エスコ(60)
  • ナベヤ(59)
  • TRUSCO(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • 八幡ねじ(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20 1.75」の検索結果

593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
CDMSB SMCCDMSBSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2T20) SMCCM Series(CM2T20)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2U20) SMCCM Series(CM2U20)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA20) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA20)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2F20) SMCCM Series(CM2F20)SMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL2~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB2~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
スライドユニット (CXWL~) SMCスライドユニット (CXWL~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1DA20) SMCCD Series(CDG1DA20)SMC
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2G20) SMCCD Series(CDM2G20)SMC
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2D20) SMCCM Series(CM2D20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CD Series(CDG1ZN20) SMCCD Series(CDG1ZN20)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CM Series(CM2G20) SMCCM Series(CM2G20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...