27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)



薬液用バルブ (L~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

AC Series(AC20-1) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)




エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)