・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.40 mm
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
シリンダ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)20
ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)120
ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ