888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)



水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20S SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B50) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

CG Series(CG1ZN40) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CG Series(CG1DN40) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)




薄形シリンダ CDQ2B50-20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズF5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CDQ2F50-20SFZ CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2F50-20SFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷


CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ヘッド側インロー
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)