カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(37)
- ニッサン(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- スバル(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- タカノ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 倉敷化工(1)
- CKD(1)
- 東芝(1)
- トップ工業(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- チャンピオン(1)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「21-10y」の検索結果

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ MGQL3
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-110
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-110
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
S Series(SS5Y7-10L21)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側リード線芯数(L2) 17芯
S Series(SS5Y3-10S6V21)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6Q21)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6N21)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(C)U側
S Series(SS5Y7-10S6V21)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6V21)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6Q21)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L21
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手芯数(L2) 17芯リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(A) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q21
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q21
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F21
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(BA) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字なし)
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き