カテゴリ

  • 自動車純正部品(386)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 農業機械(65)
  • メカニカル部品(59)
  • 制御機器(45)
  • 作業工具(41)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク部品(22)
  • オフィス家具(17)
  • 電気材料(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建築金物(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「21-10b」の検索結果

927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VV5Q21-10B6) SMC

    V Series(VV5Q21-10B6)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5QC21-10B8) SMC

    V Series(VV5QC21-10B8)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-10B~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-10B~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-10B8) SMC

    V Series(VV5Q21-10B8)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5QC21-10B6) SMC

    V Series(VV5QC21-10B6)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    仕様【絶縁キャップ】ありブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • タックインデックス(紙ラベル・徳用) コクヨ

    タックインデックス(紙ラベル・徳用)

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10パック)
    当日出荷
    ロングセラーで安心のコクヨインデックス タイトルプリンタ『タイトルブレーン2』対応なので、大量作成でも、スタンドアロン環境での印字対応が可能
    用途ヘビーユーザーのまとめ買いにおすすめのお得パックサイズ枠の色ラベルサイズ(mm)23×29片数1200
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    94税込103
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ10m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
    用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
  • 21A11B10 VISHAY

    21A11B10

    VISHAY
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21PA11B10 VISHAY

    21PA11B10

    VISHAY
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂スイッチ×コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
  • 両頭コンビビット 2本組 フジ矢

    両頭コンビビット 2本組

    フジ矢
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    (+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    PGネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • チップトップビット(パック) ユニカ

    チップトップビット(パック)

    ユニカ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110刃径(Φmm)3.2有効長(mm)45シャンク径(mm)10
  • シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム

    シートカバー 迷彩防水カバー 前席

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    取付簡単シートカバー。キズや汚れに強い!防水加工素材を使用。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
    形状前席用材質(本体)ポリエステル※裏面PVCコーティング質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
  • 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・2本組)

    フジ矢
    829税込912
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
  • フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整  ブラウン マックスファクトリー

    フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 ブラウン

    マックスファクトリー
    4,488税込4,937
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。
    材質パイプ:アルミ合金、ハンドル:PP・TPR質量(g)約275幅(cm)【グリップ】12.5寸法(cm)69.5~92(10段階調節)収納時寸法(cm)約61.5cm
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン スプリング (YJ) MAZDA(マツダ)

    ピン スプリング (YJ)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • (74210)フロントアームレストASSY RH トヨタ

    (74210)フロントアームレストASSY RH

    トヨタ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブトーションビットBL ベッセル

    リブトーションビットBL

    ベッセル
    639税込703
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    刃先はリブ付き形状で強度アップ。 ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
    用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • サキスボビットBL5本組 ベッセル

    サキスボビットBL5本組

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • (1A09)ギヤー,ステアリング MAZDA(マツダ)

    (1A09)ギヤー,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (ZZSD) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (ZZSD)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (S2V3) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (S2V3)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (HE29) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (HE29)

    MAZDA(マツダ)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (GF98) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (GF98)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (D201) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (D201)

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (B698) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (B698)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (B180) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (B180)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (1K1A) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (1K1A)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (1A52) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (1A52)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (1A22) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (1A22)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (1A05) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (1A05)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
...