「210-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数3
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
シリーズSYJ700
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)210
ストロークB(mm)40
1個
¥25,980
税込¥28,578
28日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
シール方式(1) 弾性体シール
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1045
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ポート数5
切換方式(6) 3位置パーフェクト
タイプ(0) プラグインサブプレート
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1040
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ(0) プラグインサブプレート
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(1) 正面排気
流れ方向(-) 左→右
設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1040
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ