カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(137)
- ホンダ(74)
- トヨタ(63)
- スズキ(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- スバル(14)
- ダイハツ(6)
- ニッサン(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- omron(オムロン)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 神威産業(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SIEMENS(3)
- SCHURTER(3)
- 三菱(3)
- カーメックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2110a」の検索結果
特価

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110A
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体油
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-110AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ CXS2L32
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-110A)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷から14日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-110AZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-110AZ)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ