SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110A
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
油
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730317
VXK2110A-01-4G1
Rc1/8
AC220(50/60Hz)
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20730326
VXK2110A-02-5G1-B
Rc1/4
DC24
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください