カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
- メカニカル部品(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- 三菱電機(703)
- BIGM(丸山製作所)(408)
- MAZDA(マツダ)(400)
- ホンダ(342)
- ニッサン(337)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- スバル(87)
- エスコ(85)
- RS PRO(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- VISHAY(77)
- ParkerTAIYO(63)
- マキテック(63)
- KEMET(55)
- フエニックス・コンタクト(51)
- IDEC(和泉電気)(50)
- omron(オムロン)(46)
- CKD(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「21v」の検索結果

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
S Series(SS5Y3-10S6V21)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y7-10S6V21)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6V21)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3121~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3221)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2材質(ボディ)C37モデル32
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3321)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) 2.2モデル33
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(A) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V21
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
直動形3ポートソレノイドバルブ VX322
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V21
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
...