カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- 大阪魂(234)
- Festo(129)
- エスコ(54)
- CKD(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
- brembo(22)
- 未来工業(19)
- RS PRO(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- アズワン(17)
- SHINKO(シンコータイヤ)(17)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- 三菱電機(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- SIEMENS(15)
- 岩崎電気(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ブランドをもっと見る
「22×1 3/4」の検索結果

薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P22)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T22
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)4×3継手種類ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E22
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)4×3継手種類ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P22
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)4×3継手種類パネルマウントユニオン
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C22
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A22
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2C22
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2C22
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-22~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プラグインユニット (VV5QC21-01~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg