カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(58)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • トヨタ(42)
  • CKD(38)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ミツビシ(21)
  • タカチ電機工業(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • エスコ(16)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • マルヤス電業(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • ダイハツ(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • スバル(9)
  • DUCATI(9)
  • 河村電器産業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「222b」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222BSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222BSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなしシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(2) ノーマルオープン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222BSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222BSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222BSMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC222BSMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなしシリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) None弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA222B)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(2) ノーマルオープン
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222BSMC
4,498税込4,948
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(B) C37
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
帯電防止チューブ (TA~) SMC帯電防止チューブ (TA~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気黒(不透明)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面