カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(21)
  • ボンマックス(18)
  • ニッサン(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • ヤンマー(5)
  • イスカル(4)
  • CKD(4)
  • 日本綿棒(4)
  • スバル(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • JTC(2)
  • ニチコン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • カーメックス(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2320-a」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320A SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320ASMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320ASMC
7,798税込8,578
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2CSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-320AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2DSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2UZ32) SMCCD Series(CDM2UZ32)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
ガイド付シリンダ MGGLB3 SMCガイド付シリンダ MGGLB3SMC
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
ARM Series(ARM11BB2) SMCARM Series(ARM11BB2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-320 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-320SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)320
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320)SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)320作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
V Series(VXK2320) SMCV Series(VXK2320)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-320AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-320AZ)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-320AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-320AZ)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D32~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D32~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U32~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32-3~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ガイド付シリンダ MGGMB3 SMCガイド付シリンダ MGGMB3SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB32SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23SMC
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2