カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 萩原(49)
- トーエイライト(48)
- ストア・エキスプレス(37)
- TOSO(33)
- リゲッタ(31)
- ホンダ(25)
- 中日販売(23)
- マリアンヌ製靴(21)
- 高田ベッド製作所(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- Whatman(ワットマン)(16)
- KAZEN(16)
- YKK AP(14)
- ヨコズナクリエーション(13)
- 松吉医科器械(12)
- 明和グラビア(12)
- フォレストリンク(12)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「240cm」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。開閉ストローク(両側)(mm)30
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
クロスローラ平行移動 MHQG2
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・高剛性タイプ。 ・ガイドホルダを設置。 ・インジケータランプ付無接点 オートスイッチの取付が可能。
エアスライドテーブル (MXQ12-40C~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-4
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40C
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)30
エアスライドテーブル MXQ12-4
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-40C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥16,980税込¥18,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-240Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-240Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-240Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-240AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-240JZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ