カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • メカニカル部品(71)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • エスコ(30)
  • 日野自動車(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • TRACO POWER(246)
  • 三木プーリ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • omron(オムロン)(42)
  • XP POWER(38)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(33)
  • コーセル(29)
  • TDKラムダ(22)
  • 日機(21)
  • コガネイ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 10w」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5V2-W10S6V24D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V24D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズSMC
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
10-VQD SMC10-VQDSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気・不活性ガス
電動アクチュエータ LEY32A SMC電動アクチュエータ LEY32ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY32DB SMC電動アクチュエータ LEY32DBSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY40 SMC電動アクチュエータ LEY40SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25B SMC電動アクチュエータ LEY25BSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY32C-2 SMC電動アクチュエータ LEY32C-2SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32C-5 SMC電動アクチュエータ LEY32C-5SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DC SMC電動アクチュエータ LEY25DCSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY16C SMC電動アクチュエータ LEY16CSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY16B SMC電動アクチュエータ LEY16BSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY32B SMC電動アクチュエータ LEY32BSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC SMC電動アクチュエータ LEY32DCSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC電動アクチュエータ LEY32C-1SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SVシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7220) SMCS Series(SY7220)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気