シリーズSV2000
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
シリーズSV2000
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
口径1/2
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気用
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具クレビス一体基本形
ポート数2
使用流体水
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
口径1/2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
口径3/4
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具クレビス一体基本形
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具基本形(両側ボス付)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類Rc
取付支持金具ロッド側フランジ形
ポート数2
使用流体油
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)4
使用流体空気
材質(ボディ)(D) Al
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水
材質(ボディ)(K) SUS
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
使用流体水
ポート数2
口径1/2
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水
材質(ボディ)(G) C37
ポート数2
口径32Aフランジ
使用流体水用
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
使用流体水
電圧(V)AC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2W) ランプ付 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
材質(ボディ)(N) C37
口径1
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ