カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAGEO(164)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- Igus(イグス)(101)
- MAZDA(マツダ)(100)
- SKF(日本エスケイエフ)(66)
- トヨタ(61)
- カーシーカシマ(44)
- RS PRO(44)
- KANA(片山チエン)(32)
- CKD(32)
- エスコ(20)
- スズキ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- Festo(18)
- ニッサン(17)
- ホンダ(16)
- ハンマーキャスター(15)
- 中日販売(14)
- ブランドをもっと見る
「25-052」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-52Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-52DC)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-52DC-A93L~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-52Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-52DCM
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-52)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)52作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-52~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-52~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-52C)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)52作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-52Z
SMC¥6,698税込¥7,3681個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-52Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-52Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)52クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1C2~)
SMC¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL250)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷から39日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN250)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TN250)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド