曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN250)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLN250) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
250
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39498436CS1WLN250-8080
154,550
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498445CS1WLN250-155155
168,850
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498454CS1WLN250-450450
211,750
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498463CS1WLN250-510510
226,050
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498472CS1WLN250-560560
226,050
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498488CS1WLN250-520520
226,050
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498497CS1WLN250-550550
226,050
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498506CS1WLN250-610610
240,350
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498515CS1WLN250-650650
240,350
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39498524CS1WLN250-700700
240,350
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする