カテゴリ
- 農業機械(33)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オレゴン(OREGON)(6)
- SK11(6)
- 新ダイワ(3)
- ゼノア(3)
- サムライレジェンド(3)
- マキタ(2)
- ECHO(エコー)(2)
- ツムラ(末廣精工)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 共立(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハスクバーナ(1)
- エムシー緑化(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
エコロジープロダクト
「25ap52」の検索結果

ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1411ローキックローラーバー
サムライレジェンド(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
オレゴンチェンソー替
SK11(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
浸透移行性殺虫剤 スターガード 粒剤
エムシー緑化(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(800g)当日出荷有効成分が植物体内を速やかに浸透移行して、茎や葉に到達します。発見しづらく防除も難しい微小害虫や、潜葉性害虫への対策に効果を発揮する殺虫剤です。多くの野菜に登録があり、マイナー作物・地域特産作物にも広範囲に対応していますので、使用者のニーズに幅広く対応できます。「花き類」「つつじ類」にも使えますので、ガーデニングにも重宝する殺虫剤です。人畜・魚類・鳥類に毒性が低い化合物です。また、作物への薬害も生じにくく、扱いやすい殺虫剤です。アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・コナガ・アオムシなど多くの害虫を、効率的に同時防除できます。多くの登録作物で、「定植時」と「生育期」の処理時期が選べます。成分ジノテフラン農林水産省登録第(号)22738毒劇区分普通物剤形粒剤
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
チエーン 25AP-J52E
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷備考25APX52E部品名称チエーン 25AP-J52E図解NoMCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.5
ソーチェーン 91PX
オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
サムライレジェンド¥7,998税込¥8,7981枚6日以内出荷ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。用途小型チェンソー用仕様ハードノーズ、ラミネート厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"色本体:黒、ロゴ:水色構造バー:3枚合わせマウントG7(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)先端:12ソーチェンピッチ(inch)1/4
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
ステッカー剥がし トレーサー
(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 アクセサリー
ゼノア¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ソーチェーン 91VXL
オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
シャープチェーンソー替刃
SK11¥8,198税込¥9,0181セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
チェーンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。用途チェーンソー替刃として。材質鋼タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
カービングバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷から8日以内出荷先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
チェンソー XV250TD
シングウ(新宮商行)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
カービングバー 8.5R
サムライレジェンド(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から6日以内出荷チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。用途チェンソーカービング仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE
ECHO(エコー)¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE
ECHO(エコー)¥88,980税込¥97,8781台6日以内出荷チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット