「250-4f」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6ZE25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(5) 5連
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

ものさしくん (CE1F40-250~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-250Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-250NZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBF40-250KZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-250KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-250JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MDBF40-250BZ-XC8 MD Series(MDBF40-250BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

MDBF40-250+75Z-XC11 MD Series(MDBF40-250+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)250 ストロークB(mm)75
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-250 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-250A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-250Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-250Z SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-250AFZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)250
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2F40-250JZ-B59W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-250JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)250
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-250AZ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2F40-250DCZ-M9BWL CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-250DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-250DCMZ) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDA2F40-250JZ-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-250JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

CDM2F40-250SZ-B54S CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
20,980 税込23,078
18日以内出荷

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-250Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)



エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)