カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • テクノフレックス(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • スズキ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • 三菱電機(3)
  • ユキワ精工(3)
  • 奥岡製作所(3)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • ホンダ(2)
  • 未来工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2515a」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
28,436税込31,280
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB25-~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(MYB~) SMCその他(MYB~)SMC
119税込131
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AXT6 SMCAXT6SMC
669税込736
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-515AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-515AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)515
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-515AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-515AZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)515形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-515AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-515AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)515
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド SMCCQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッドSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
ガイド付薄形シリンダ MGPWL SMCガイド付薄形シリンダ MGPWLSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
20 Series(20-CDM2) SMC20 Series(20-CDM2)SMC
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB25 SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB25SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB2SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
作動方式複動片ロッド
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB25) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB25)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2DSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D25-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D25-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2DSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-15~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2KBZ25) SMCCD Series(CDM2KBZ25)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD2~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD2~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB25) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25) SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16