カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ホンダ(135)
- コガネイ(98)
- メディアカバーマーケット(57)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 福井クラフト(37)
- エレコム(29)
- レイ・アウト(28)
- エスコ(20)
- 扶桑精機(20)
- TRUSCO(19)
- スズキ(18)
- ナカバヤシ(17)
- ニッサン(17)
- イマオコーポレーション(12)
- SUS(エスユーエス)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- DST(大同端子製造)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「255g」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数5
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLS-2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から11日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ないバルブサイズKF25
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-255
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-255
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-255
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-255
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-255)
SMC¥35,980税込¥39,5781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-255)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-255LZ
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-255
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-255LZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2G80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-2~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有