SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-255LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
255
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41591865
MY1B25G-255LZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
70,840
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591874
MY1B25G-255LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください