カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アズワン(14)
  • 日研工作所(8)
  • シグマ光機(5)
  • ユキワ精工(3)
  • QYSEA Technology(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • NOK(2)
  • マキテック(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 岡田装飾金物(2)
  • Luminous(ルミナス)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • アルインコ(1)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25p090」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリチャック MRHQ2 SMCロータリチャック MRHQ2SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25SMC
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TFSMC
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TNSMC
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
ファインロック シリンダ CDLM2B25 SMCファインロック シリンダ CDLM2B25SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25