カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,088)
  • メカニカル部品(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(713)
  • エスコ(12,181)
  • RS PRO(8,483)
  • 大阪魂(7,544)
  • 三木プーリ(5,802)
  • SAMTEC(5,053)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,426)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,760)
  • TRUSCO(2,296)
  • IKO(日本トムソン)(1,851)
  • 日本モレックス(molex)(1,812)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,673)
  • アズワン(1,343)
  • フエニックス・コンタクト(1,292)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,208)
  • Panasonic(パナソニック)(1,169)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,102)
  • NSK(日本精工)(1,068)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,060)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(547)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2MM」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6,255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q21-02MM) SMCV Series(VV5Q21-02MM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-02MM) SMCV Series(VV5QC21-02MM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212MSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232MSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ120-~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
ZM Series(ZM102~) SMCZM Series(ZM102~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ZM Series(ZM132~) SMCZM Series(ZM132~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM072~) SMCZM Series(ZM072~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...