カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(395)
- 理研計器(319)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- ホンダ(132)
- オカムラ(岡村製作所)(115)
- 大阪ジャッキ製作所(52)
- MARWI(43)
- 日本アンテナ(34)
- カナレ電気(31)
- 三菱マテリアル(30)
- グリーンハウス(26)
- スズキ(22)
- ラムマウント(20)
- メディカル・エイド(18)
- タンガロイ(16)
- 渡辺電機工業(16)
- ParkerTAIYO(15)
- 日動電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
「2gh」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2GH100
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)150作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2GH80
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02GH
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2GH32
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2GH50
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2GH40
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2GH100
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GH
SMC¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02GH
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH40
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH80
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH63
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2GH50)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH40)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2GH63
SMC¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH32
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH80)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2GH100TN)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH100)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2GH
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径1ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2GH
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37
エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2GH
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2GH40
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2GH63)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc