カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
- メカニカル部品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- KITO(キトー)(1,122)
- オカムラ(岡村製作所)(452)
- 雅(446)
- 三木プーリ(372)
- CKD(314)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- MAZDA(マツダ)(146)
- エスコ(109)
- ニッセイ(72)
- omron(オムロン)(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- IDEC(和泉電気)(54)
- OSG(オーエスジー)(53)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- ホンダ(43)
- ニッサン(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- メディアカバーマーケット(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
「2h-04」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H-X35
SMC¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に。形状ストレート色(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)適合流体空気、水
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(10個)3日以内出荷クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。 クリーンルーム内への発塵を防止。用途めねじ部からの同一方向の配管に形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ストレート KQG2H
SMC¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2142~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(10個)9日以内出荷ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2142H
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2142~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
金属ワンタッチ管継手
SMC¥379~税込¥417~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
...