カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • メカニカル部品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • 三木プーリ(934)
  • オカムラ(岡村製作所)(776)
  • アサ電子工業(464)
  • CKD(186)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • (144)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • エスコ(71)
  • ニッサン(71)
  • ParkerTAIYO(63)
  • タナカ(57)
  • ニッセイ(54)
  • Kawasaki(52)
  • THK(46)
  • 渡辺電機工業(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • OSG(オーエスジー)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-8」の検索結果

関連キーワード
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
649税込714
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H08-~) SMCKQ2 Series(KQ2H08-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ファインロックシリンダ CLA 2H SMCファインロックシリンダ CLA 2HSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEFS32H) SMCL Series(LEFS32H)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H80~)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32H) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32H)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80ASMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCMZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NM2H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NM2HSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TF)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
L Series(LEFSH25NM2H) SMCL Series(LEFSH25NM2H)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
ストローク標準ストロークストローク(mm)800駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2寸法(mm)25精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2HSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-800B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-800BSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2H) SMCLEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25S2H)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2HSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-800 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-800SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFA SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFASMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TN)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-850 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-850SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)850リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TN SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2H SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2HSMC
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32HSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なしグリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LECPAN5) SMCL Series(LECPAN5)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-840SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)840磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LEFS32H SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LEFS32HSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-880 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-880SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)880磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc