カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(3,977)
- NAKANO(171)
- ホンダ(166)
- CKD(141)
- 雅(105)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- ヤマト産業(50)
- OSG(オーエスジー)(43)
- メディアカバーマーケット(42)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- エスコ(37)
- シモン(33)
- Festo(30)
- タンガロイ(28)
- 渡辺電機工業(25)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ELPA(20)
- サンドビック(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「2h-p」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32
SMC¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HPEX332
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(P) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
Sカプラー (KK2~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
メンブレンエアドライヤ(IDG3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から13日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
メンブレンエアドライヤ(IDG5~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
メンブレンエアドライヤ(IDG1~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロック シリンダ CDLM2FZ20
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG20~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20