・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥6,598
税込¥7,258
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥7,698
税込¥8,468
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,898
税込¥10,888
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
鉄心の耐食性向上
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ポート数2
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ25
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
関連キーワード
1
2
3
次へ